Wright Tool 8176 | Ổ Cắm, Ổ Đĩa 1 Inch, Kích Thước 2 3/8 Inch, 12 Điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 8176 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 2-3/8 inch | AF8NGD 29AN73

WRIGHT TOOL Ổ cắm tiêu chuẩn 8176, ổ 1 inch, 12 điểm, kích thước 2-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NGD phần: 8176Tham chiếu chéo: 29AN73

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€203.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép giả
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3 5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.375 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.72
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL Ổ cắm tiêu chuẩn 8180, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 2-1/2 inch | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "€233.93
WRIGHT TOOL 8134 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/16 Inch | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1 / 16 "€70.46
WRIGHT TOOL 8136 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/8 inch | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "€68.17
WRIGHT TOOL 8138 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-3/16 Inch | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "€53.02
WRIGHT TOOL 8140 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/4 Inch | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "€69.79
WRIGHT TOOL 8142 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-5/16 Inch | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "€70.64
WRIGHT TOOL 8146 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-7/16 Inch | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "€70.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tiêu chuẩn 8176, ổ 1 inch, 12 điểm, kích thước 2-3/8 inch
€203.31 /đơn vị