vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 6972 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 11/16 inch | AF8NDN 29AM91

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 6972, ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, kích thước 11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NDN phần: 6972Tham chiếu chéo: 29AM91
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
€65.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm12
Loại đầu ralục giác kép
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 16 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 6969 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 9/16 inch | AF8NDL 29AM89 69693.25 "9 / 16 "€65.07
WRIGHT TOOL 6970 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 5/8 inch | AF8NDM 29 giờ sáng 90 69703.25 "5 / 8 "€64.12
WRIGHT TOOL 6974 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8NDP 29 giờ sáng 92 69743.25 "3 / 4 "€62.54
WRIGHT TOOL 6976 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8NDQ 29 giờ sáng 93 69763.25 "13 / 16 "€66.92
WRIGHT TOOL 6978 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8NDR 29AM94 69783.25 "7 / 8 "€67.31
WRIGHT TOOL 6980 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8NDT 29 giờ sáng 95 69803.25 "15 / 16 "€67.96
WRIGHT TOOL 6982 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 1 inch | AF8NDU 29AM96 69823.25 "1"€68.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 6972, ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, kích thước 11/16 inch
€65.70 /đơn vị