vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 6922 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 11/16 inch | AF8NBV 29AM51

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 6922, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, kích thước 11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NBV phần: 6922Tham chiếu chéo: 29AM51
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
€47.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3 7 / 64 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 16 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 6918 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 9/16 inch | AF8NBT 29AM49 69183 7 / 64 "9 / 16 "€47.57
WRIGHT TOOL 6920 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 5/8 inch | AF8NBU 29 giờ sáng 50 69203 7 / 64 "5 / 8 "€46.48
WRIGHT TOOL 6924 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8NBW 29AM52 69243 7 / 64 "3 / 4 "€48.20
WRIGHT TOOL 6926 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "€48.58
WRIGHT TOOL 6928 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "€49.09
WRIGHT TOOL 6930 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "€49.27
WRIGHT TOOL 6932 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 1 inch | AF8NCA 29AM56 69323 7 / 64 "1"€49.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 6922, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, kích thước 11/16 inch
€47.70 /đơn vị