Wright Tool 67h40 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Kích thước 1 1/4 inch, 12 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H40, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/4 inch | AF8MXZ 29AL55

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H40, ổ 3/4 inch, 12 điểm, kích thước 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MXZ phần: 67H40Tham chiếu chéo: 29AL55
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
€38.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm12
Loại đầu ralục giác kép
Chiều dài tổng thể2.125 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.25 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC076799761118

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H18, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 9/16 inch | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€30.42
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H20, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 5/8 inch | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€31.46
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H22, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 11/16 inch | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€31.46
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H24, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€31.79
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H26, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€31.79
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H28, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€32.47
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H30, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€32.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 67H40, ổ 3/4 inch, 12 điểm, kích thước 1-1/4 inch
€38.65 /đơn vị