vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-55MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 55mm | AF8MZC 29AL82

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-55MM, ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 55mm

Trong kho
Khoản mục: AF8MZC phần: 67H-55MMTham chiếu chéo: 29AL82
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
€100.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm12
Loại đầu ralục giác kép
Chiều dài tổng thể3 1 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy55mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động 67H-46MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 46mm | AB8TKG 29AL80 67H-46MM2.625 "46mm€62.24
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động 67H-19MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 19mm | AF8MYT 29AL72 67H-19MM1 15 / 16 "19mm€37.05
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động 67H-22MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 22mm | AF8MYU 29AL73 67H-22MM2"22mm€37.85
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-24MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 24mm | AF8MYV 29AL74 67H-24MM2"24mm€38.43
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-27MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 27mm | AF8MYW 29AL75 67H-27MM2.125 "27mm€42.11
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-30MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 30 mm | AF8MYX 29AL76 67H-30MM2.125 "30mm€42.91
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-32MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 32mm | AF8MYY 29AL77 67H-32MM2.125 "32mm€45.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 67H-55MM, ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 55mm
€100.60 /đơn vị