Wright Tool 6526 | Ổ Cắm Sâu, Ổ 3/4 Inch, 6 Điểm, Kích Thước 13/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 6526 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8MVY 29AL02

WRIGHT TOOL Ổ cắm sâu 6526, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, kích thước 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MVY phần: 6526Tham chiếu chéo: 29AL02
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
€50.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép giả
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC076799065261

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 6524 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8MVX 29AL01 652463 / 4 "€54.31
WRIGHT TOOL 6528 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8MVZ 29AL03 6528127 / 8 "€52.00
WRIGHT TOOL 6530 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8MWA 29AL04 65301215 / 16 "€52.50
WRIGHT TOOL 6532 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 1 inch | AF8MWB 29AL05 6532121"€20.34
WRIGHT TOOL 6534 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/16 Inch | AF8MWC 29AL06 653461-1 / 16 "€57.37
WRIGHT TOOL 6536 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/8 inch | AF8MWD 29AL07 653661.125 "€57.44
WRIGHT TOOL 6538 Ổ cắm sâu, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 1-3/16 Inch | AF8MWE 29AL08 653861.187 "€69.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm sâu 6526, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, kích thước 13/16 inch
€50.91 /đơn vị