Wright Tool 6220 | Ổ cắm bit tác động, kích thước 3 1/4 inch, 6 điểm, Oxit đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 6220 Ổ cắm bit lục giác tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3-1/4 inch | AF8NEL 29AN18

WRIGHT TOOL 6220 Ổ cắm Bit Hex Tác động, Ổ 3/4 Inch, 6 Điểm, Kích thước 3-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NEL phần: 6220Tham chiếu chéo: 29AN18
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
€87.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 8 "
Độ sâu ổ cắm1.156 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WRIGHT TOOL 6218 Ổ cắm bit Hex tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3-9/32 inch | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "€85.01
WRIGHT TOOL 6228 Ổ cắm bit lục giác tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3-1/2 inch | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "€122.65
WRIGHT TOOL 6232 Ổ cắm bit lục giác tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3-5/8 inch | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€127.43
WRIGHT TOOL 6224 Ổ cắm bit lục giác tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 3-11/12 inch | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "€106.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL 6220 Ổ cắm Bit Hex Tác động, Ổ 3/4 Inch, 6 Điểm, Kích thước 3-1/4 Inch
€87.81 /đơn vị