Wright Tool 6154 | Ổ Cắm Tiêu Chuẩn, Ổ Đĩa 3/4 Inch, 12 Điểm, Kích Thước 1-11/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 6154 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 1-11/16 Inch | AF8MVM 29AK90

WRIGHT TOOL Ổ cắm tiêu chuẩn 6154, ổ 3/4 inch, 12 điểm, kích thước 1-11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MVM phần: 6154Tham chiếu chéo: 29AK90
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
€64.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép giả
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-11 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyTether có thểGiá cả
WRIGHT TOOL 6134 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/16 Inch | AB8TKF 29AK80 6134Hex2 1 / 16 "1-1 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€39.15
WRIGHT TOOL 6124 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8MUX 29AK75 6124Hex2"3 / 4 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€38.75
WRIGHT TOOL 6126 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€38.75
WRIGHT TOOL 6128 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€38.75
WRIGHT TOOL 6130 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€38.75
WRIGHT TOOL 6132 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 1 inch | AF8MVB 29AK79 6132Hex2.031 "1"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€26.88
WRIGHT TOOL 6136 Ổ cắm tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/8 inch | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€40.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tiêu chuẩn 6154, ổ 3/4 inch, 12 điểm, kích thước 1-11/16 inch
€64.33 /đơn vị