Wright Tool 61-50mm | Ổ cắm hệ mét tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 50mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-50MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 50mm | AF8MXG 29AL39

WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-50MM, ổ 3/4 inch, 12 điểm, 50 mm

Trong kho
Khoản mục: AF8MXG phần: 61-50MMTham chiếu chéo: 29AL39
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
€99.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép giả
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy50mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.21
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-21MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 21mm | AF8MMV 29AL17 61-21MM2"21mm€36.87
WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-22MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 22mm | AF8MMW 29AL18 61-22MM2"22mm€26.67
WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-23MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 23mm | AF8MMX 29AL19 61-23MM2"23mm€26.67
WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-24MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 24mm | AF8MMY 29AL20 61-24MM2"24mm€26.67
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-25MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 25 mm | AF8MMZ 29AL21 61-25MM2"25mm€26.99
WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-26MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 26mm | AF8MNA 29AL22 61-26MM2"26mm€27.47
WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-19MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 12 điểm, 19mm | AF8MWM 29AL15 61-19MM2"19mm€39.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu tiêu chuẩn 61-50MM, ổ 3/4 inch, 12 điểm, 50 mm
€99.09 /đơn vị