WOOSTER PRODUCTS FBM0630R Băng Chống Trượt Màu Đen 6 Inch x 30 Feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng chống trượt |
Cường độ bám dính | 6.5 lb./in. |
Sao lưu | Kraft Paper |
Màu | Đen |
Chiều dài | 30ft. |
Vật chất | A / O và Garnet tráng Polyurethane |
Hiệu suất Temp. | -40 độ đến 220 độ F |
Hình dạng | Cuộn liên tục |
bề dầy | 42tr. |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 6805305000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.