WOODHEAD 1302110074 Cáp bện, PVC, 18 AWG, 5 dây dẫn, 76.20m, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Chiều dài cáp | 76.2m |
Loại cáp | PVC |
Đường kính áo khoác ngoài | 10.03mm |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kích thước dây (AWG) | 18 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu áo khoác cáp | Loại cáp | Đường kính áo khoác ngoài | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1302110024 | Màu vàng | PVC | 5.08mm | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
|
1302110032 | Màu tím | Bảo vệ | 8mm | -20 đến 80 độ C | - | RFQ
|
1302110083 | Đen | Bảo vệ | 7.62mm | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
|
1302110066 | Màu vàng | TPE | 6.99mm | -40 đến 105 độ C | - | RFQ
|
1302110061 | Màu vàng | PVC | 6.99mm | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.