WOODHEAD 1302100025 Cáp bện, PVC, 24 AWG, 4 ruột dẫn, 76.20m, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Chiều dài cáp | 76.2m |
Loại cáp | PVC |
Đường kính áo khoác ngoài | 4.57mm |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu áo khoác cáp | Loại cáp | Đường kính áo khoác ngoài | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302100066 | Đen | Bảo vệ | 7.11mm | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
| |
1302100049 | Màu vàng | TPE | 6.6mm | -40 đến 105 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.