WOODHEAD 1301680077 Lắp ráp cuộn ống, NPT 1/2 inch, Chiều dài ống 50.0
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
ID vòi | 1 / 2 " |
Chiều dài ống | 50 ft. |
Chất liệu ống | PVC |
Mức áp suất | 300 PSI |
Quốc gia | US |
Mô hình | ID vòi | Chiều dài ống | Chất liệu ống | Mức áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301680064 | 3 / 8 " | 50 ft. | - | 4000 psi | - | RFQ
|
1301680076 | 1 / 2 " | 30 ft. | PVC | 300 PSI | - | RFQ
|
1301680075 | 3 / 8 " | 50 ft. | PVC | 300 PSI | - | RFQ
|
1301680069 | 1 / 2 " | 30 ft. | EPDM, SBR | 300 PSI | - | RFQ
|
1301680068 | 3 / 8 " | 50 ft. | EPDM, SBR | 300 PSI | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.