WOODHEAD 1301430228 Standard Molded With Cordset, 2 Pole/3 Wire SOW Cordset, 0.91m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Kích thước tay cầm dây | 3 / 4 " |
Chiều dài | 3 ft. |
Số lượng cực | 2 |
Kiểu | Nam nữ |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước tay cầm dây | Chiều dài | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301430110 | - | - | - | - | RFQ
| |
1301430091 | - | 100 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301430156 | 1 / 2 " | 100 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301430151 | 1 / 2 " | 100 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301430150 | 1 / 2 " | 100 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301430149 | 1 / 2 " | 100 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301430129 | 1 / 2 " | 100 ft. | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.