WOODHEAD 1301350276 Angled GFCI Outlet Box, F3 Body Size, 1.83m, 12/3 Size, SOOW Cord, Cont. Màn hình
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đầu ra |
Dây Dia. (Trong.) | . 6 " |
Kích thước tay cầm dây | 3 / 4 " |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Vật liệu vỏ | Cao su |
Số lượng hộp đựng | 2 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1301350207 | 1 ft. | - | RFQ
| |
1301350333 | 25 ft. | - | RFQ
| |
1301350224 | 25 ft. | - | RFQ
| |
1301350220 | 6 ft. | - | RFQ
| |
1301350219 | 1 ft. | - | RFQ
| |
1301350218 | 50 ft. | - | RFQ
| |
1301350217 | 25 ft. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.