WOODHEAD 1301230123 Xe trung gian Festoon, I-Beam, 605 S6, bánh xe thép và bánh xe khởi động
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe trung cấp Festoon |
Kích thước chùm tia | 152.4mm |
Chiều cao cáp | 0.75 " |
Loại cáp | Bằng phẳng |
Chiều rộng cáp | 3.858 " |
Sơn phủ | Sơn tĩnh điện |
Độ sâu | 8.25 " |
Chiều cao | 11.1 " |
Chiều dài | 1" |
Bán kính yên xe | 3.13 " |
Tốc độ du lịch | 121.92 giờ chiều |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bán kính yên xe | Kích thước chùm tia | Chiều cao cáp | Loại cáp | Chiều rộng cáp | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230122 | 3.13 " | 152.4mm | 0.75 " | Bằng phẳng | 3.858 " | 8.25 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230117 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Bằng phẳng | 3.858 " | 6.16 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230116 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Bằng phẳng | 3.858 " | 6.16 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230113 | 3.13 " | 82.55mm | 0.75 " | Bằng phẳng | 3.858 " | 5.43 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230159 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | Bằng phẳng | 2.32 " | 8.25 " | 13.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
1301230157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1301230154 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Bằng phẳng | 2.32 " | 6.16 " | 13.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.