WOODHEAD 1301170094 Xe kéo thép Festoon, Hệ thống đường ray hộp tiêu chuẩn, tối đa 8.35mm. Chiều cao cáp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe kéo dây hoa |
Chiều cao cáp | 0.33 " |
Loại cáp | Bằng phẳng |
Chiều rộng cáp | 2.32 " |
Sơn phủ | Zinc |
Độ sâu | 3.54 " |
Chiều cao | 7.125 " |
Chiều dài | 5" |
Bán kính yên xe | 2.83 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cáp | Loại cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1301170070 | - | - | - | RFQ
|
1301170063 | - | - | - | RFQ
|
1301170088 | 1.25 " | Tròn | - | RFQ
|
1301170085 | 0.91 " | Tròn | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.