WOODHEAD 1301160031 Xe đẩy mặt dây chuyền Festoon, Cáp phẳng theo dõi hộp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe đẩy mặt dây chuyền |
Chiều cao cáp | 0.56 " |
Loại cáp | Bằng phẳng |
Chiều rộng cáp | 3.59 " |
Độ sâu | 4.724 " |
Chiều cao | 12 " |
Chiều dài | 1.57 " |
Tốc độ du lịch | 53.34 giờ chiều |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1301160008 | 3.18 " | 15.3 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.