WOODHEAD Đèn cầm tay 1301080010, 120V, 60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Độ sâu | Vật liệu quả cầu | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301080133 | 25 ft. | 1.5 " | Butyrate | 2.6 " | 17 " | - | RFQ
| |
1301080128 | 25 ft. | 1.5 " | Butyrate | 2.6 " | 17 " | - | RFQ
| |
1301080126 | 50 ft. | 1.5 " | Butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
1301080125 | 50 ft. | 1.5 " | Butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
1301080124 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1301080122 | 25 ft. | 1.5 " | Butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
1301080117 | 25 ft. | 1.5 " | Butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.