WOODHEAD 1301040027 Đèn cầm tay huỳnh quang, Vị trí nguy hiểm, Dây SOOW 16/3, Chiều dài 15.24, 26W, 12 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tay |
Chiều dài dây | 50 ft. |
Độ sâu | 3.94 " |
Vật liệu quả cầu | Thủy tinh vôi |
Vật liệu bảo vệ | Nhôm đúc |
Chiều cao | 19 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1301040034 | 100 ft. | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
1301040033 | 50 ft. | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
1301040032 | 50 ft. | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
1301040031 | 25 ft. | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
1301040030 | 25 ft. | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
1301040029 | 100 ft. | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
1301040021 | - | 3.94 " | 19 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.