WOODHEAD 1300990103 Kẹp bịt dây, Giảm lực căng, Nam 90 độ, 14.27 đến 17.45mm, Lưới không kim loại
Khoản mục: CH2FMP
phần: 1300990103Tham chiếu chéo: 5541NM
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm hỗ trợ cáp |
Vật liệu cơ thể | Nylon |
Phong cách cơ thể | 90 Bằng |
Phá vỡ sức mạnh | 500 Lbs |
Đường kính cáp. | .562-.687 " |
Vật liệu tay cầm | Nylon |
Màu Grommet | màu xanh lá |
Chiều dài lưới (In.) | 6.5 " |
Số lượng lỗ | 1 |
Kích thước chủ đề | 3 / 4 "NPT |
Kiểu | Nam |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phong cách cơ thể | Đường kính cáp. | Màu Grommet | Kích thước chủ đề | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300990081 | Sảnh | .375-.437 " | màu xanh lá | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
1300990080 | Sảnh | .375-.437 " | màu xanh lá | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
1300990079 | 90 Bằng | .312-.375 " | màu xám | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
1300990078 | 90 Bằng | .312-.375 " | màu xám | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
1300990077 | Sảnh | .312-.375 " | màu xám | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
1300990076 | Sảnh | .312-.375 " | màu xám | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
1300990075 | 90 Bằng | .25-.375 " | - | 1 / 2 "NPT | Nam | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.