WOODHEAD 1300940392 U Eye Support Grip, Single Weave, 25.40 to 31.50mm Dia, Thép không gỉ
Mặt hàng: CH2DTY
phần: 1300940392Tham chiếu chéo: 35288SS
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm hỗ trợ cáp |
Chiều dài Bale | 9" |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Phá vỡ sức mạnh | 1680 Lbs |
Đường kính cáp. | 1-1.24 " |
Vật liệu tay cầm | Thép không gỉ |
Chiều dài lưới (In.) | 15 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài Bale | Đường kính cáp. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300940415 | 5" | 1.25-1.49 " | - | RFQ
| |
1300940413 | 5" | 1-1.24 " | - | RFQ
| |
1300940396 | 12 " | 1.5-1.74 " | - | RFQ
| |
1300940394 | 10 " | 1.25-1.49 " | - | RFQ
| |
1300940388 | 8" | .625-.75 " | - | RFQ
| |
1300940379 | 6" | 1.75-1.99 " | - | RFQ
| |
1300940377 | 6" | 1.5-1.74 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.