WOODHEAD 1300920116 Bộ thành phần vòng trượt, 30A, 12 AWG, 8 dây dẫn, Đường kính .875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng trượt |
amps | 30A |
Đường kính lỗ trung tâm | 0.875 " |
Tối đa Vôn | 600V |
Số lượng dây dẫn | 8 |
RPM | 125 |
Phạm vi nhiệt độ | -40 đến 120 độ C |
Kích thước dây (AWG) | 12 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đường kính lỗ trung tâm | Số lượng dây dẫn | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302264156 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1302264155 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1302264149 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300920054 | 30A | - | 9 | 10 | - | RFQ
| |
1300920051 | 30A | - | 6 | 10 | - | RFQ
| |
1300920049 | 30A | - | 4 | 10 | - | RFQ
| |
1300920114 | 30A | 0.875 " | 7 | 125 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.