WOODHEAD 1300920081 Bộ linh kiện vòng trượt bạc, 5A, 16 AWG, 6 dây dẫn, Đường kính 875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng trượt |
amps | 5A |
Đường kính lỗ trung tâm | 0.875 " |
Tối đa Vôn | 600V |
Số lượng dây dẫn | 6 |
RPM | 125 |
Phạm vi nhiệt độ | -40 đến 120 độ C |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính lỗ trung tâm | Số lượng dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1300920140 | 1.5 " | 36 | - | RFQ
|
1300920203 | - | - | - | RFQ
|
1300920128 | 1.5 " | 16 | - | RFQ
|
1300920126 | 1.5 " | 12 | - | RFQ
|
1300920125 | 1.5 " | 10 | - | RFQ
|
1300920124 | 1.5 " | 8 | - | RFQ
|
1300920123 | 1.5 " | 6 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.