WOODHEAD 1300910057 Cuộn dây tiêu chuẩn, cỡ 14/3, SJTOW, 13.72m, Hộp ổ cắm treo 15A, hai mặt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn dây |
Chiều dài cáp | 1.5 ft. |
Sơn phủ | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài dây | 45 ft. |
Độ sâu | 11.75 " |
Chiều cao | 14.25 " |
Vật liệu vỏ | Thép / Polycarbonate |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Số lượng hộp đựng | 4 |
Chiều rộng | 7.75 " |
Kích thước dây (AWG) | 14 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Số lượng hộp đựng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1300910107 | - | - | - | RFQ
|
1300910094 | 35 ft. | 2 | - | RFQ
|
1300910090 | 35 ft. | 4 | - | RFQ
|
1300910087 | 35 ft. | 1 | - | RFQ
|
1300910064 | 45 ft. | - | - | RFQ
|
1300910062 | 45 ft. | - | - | RFQ
|
1300910061 | 45 ft. | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.