WOODHEAD 1300900010 Cuộn tiêu chuẩn, Kích thước 16/3, SJTOW, 10.67m, Có đèn huỳnh quang cầm tay 13W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn dây |
Chiều dài cáp | 1.5 ft. |
Sơn phủ | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài dây | 35 ft. |
Độ sâu | 9.59 " |
Chiều cao | 12.62 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Chiều rộng | 5.16 " |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Độ sâu | Chiều cao | Vật liệu vỏ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300900078 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900024 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900022 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900009 | 35 ft. | 9.59 " | 12.62 " | Thép | 5.16 " | - | RFQ
| |
1300900008 | 35 ft. | 9.59 " | 12.62 " | Thép | 5.16 " | - | RFQ
| |
1300900018 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900117 | 45 ft. | 11.75 " | 14.25 " | Thép / Polycarbonate | 7.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.