WOODHEAD 1300870027 Cuộn gió cầm tay hạng nặng Kích thước 14/3, SOW, 60.96m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn dây gió tay |
Sơn phủ | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài dây | 200 ft. |
Độ sâu | 18 " |
Chiều cao | 18.5 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Số lượng hộp đựng | 4 |
Chiều rộng | 10.75 " |
Kích thước dây (AWG) | 14 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng hộp đựng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300870044 | 100 ft. | 18 " | 18.5 " | - | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870041 | 150 ft. | 18 " | 18.5 " | 2 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870040 | 100 ft. | 18 " | 18.5 " | 2 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870026 | 150 ft. | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870025 | 100 ft. | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870024 | 100 ft. | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870090 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.