WOODHEAD 1300830782 Cuộn cáp công nghiệp, 12/3 SOW, Chiều dài dây 15.24m, Đầu nối 15A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn cáp |
Sơn phủ | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài dây | 50 ft. |
Độ sâu | 13.5 " |
Chiều cao | 14.5 " |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Số lượng hộp đựng | 1 |
Chiều rộng | 9.62 " |
Kích thước dây (AWG) | 12 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Chiều cao | Số lượng dây dẫn | Số lượng hộp đựng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300830076 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300830291 | 40 ft. | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830289 | 50 ft. | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830288 | 50 ft. | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830287 | 40 ft. | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830286 | - | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830858 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.