WOODHEAD 1300640065 Bộ dây đôi hai đầu, 3 cực, Female to Male, 10 AWG, PVC, Cáp, 2m
Khoản mục: CG9YLA
phần: 1300640065Tham chiếu chéo: CC3030A48M020
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.193 " |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 6.56 ft. |
Loại cáp | NGẬP LẠI, TC-ER |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 3 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 10 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300640374 | - | - | - | - | RFQ
|
1300640089 | - | - | - | - | RFQ
|
1300640088 | - | - | - | - | RFQ
|
1300640087 | - | - | - | - | RFQ
|
1300640086 | - | - | - | - | RFQ
|
1300640085 | - | - | - | - | RFQ
|
1300640084 | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.