WOODHEAD 1300540013 Cordset, Ổ cắm một đầu, 4 cực, Female to Pigtail, 2m
Khoản mục: CH3BWY
phần: 1300540013Tham chiếu chéo: ERWAAJ4002M020
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Màu áo khoác cáp | con le le |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 6.56 ft. |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Số lượng cực | 4 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -25 đến 75 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại khớp nối | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300540026 | - | - | - | - | RFQ
|
1300540001 | - | - | - | - | RFQ
|
1300540021 | Đẩy để khóa | N/A | Nữ / Nam | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.