WOODHEAD 1300480126 Bộ dây hai đầu, 4 cực, Đực đến Đực, 26 AWG, PVC, Cáp, 5m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.22 " |
Màu áo khoác cáp | con le le |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 16.4 ft. |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Số lượng cực | 4 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 75 độ C |
Kiểu | Nam |
Kích thước dây (AWG) | 26 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Loại khớp nối | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300480117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300480112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300480111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300480110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300480109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300480108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300480093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.