WOODHEAD 1300390381 Cáp mỏng DeviceNet, Cặp nguồn 22 AWG, Cặp dữ liệu 22 AWG, 100m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp DeviceNet Trunk |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Chiều dài cáp | 100m |
Đường kính áo khoác ngoài | 7.2mm |
Phạm vi nhiệt độ | N/A |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cáp | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300390369 | 100m | N/A | - | RFQ
| |
1300390368 | 50m | N/A | - | RFQ
| |
1300390380 | 50m | -20 đến 80 độ C | - | RFQ
| |
1300390379 | - | - | - | RFQ
| |
1300390340 | 100m | N/A | - | RFQ
| |
1300390339 | 50m | N/A | - | RFQ
| |
1300390350 | 100m | N/A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.