WOODHEAD 1300390296 Ổ cắm đực, 5 Cực, 1/2 đến 14 NPT, Thẳng, Chiều dài 11.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng nam |
Loại khớp nối | Chủ đề bên ngoài |
Bàn phím | Độc thân |
Chiều dài | 0.3m |
Gắn kích thước ren | 1/2 "- 14 NPT |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | Sảnh |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nam |
Kích thước dây (AWG) | 18 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khớp nối | Chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300390283 | Chủ đề nội bộ | 0.05m | Nữ | - | RFQ
| |
1300390308 | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390307 | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390306 | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390304 | Chủ đề bên ngoài | 6m | Nam | - | RFQ
| |
1300390303 | Chủ đề bên ngoài | 5m | Nam | - | RFQ
| |
1300390302 | Chủ đề bên ngoài | 4m | Nam | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.