WOODHEAD 1300390176 Bộ dây hai đầu, 5 cực, Nam đến Nữ, 22 AWG, 3m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.27 " |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 9.84 ft. |
Loại cáp | Bảo vệ |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sự định hướng | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Kiểu | Chiều dài cáp | Tài liệu liên hệ | Loại khớp nối | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390284 | Sảnh | - | - | Nữ | - | - | Chủ đề nội bộ | 1m | - | RFQ
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390099 | 90 Bằng | - | - | Nam nữ | - | - | Chủ đề nội bộ | 2m | - | RFQ
| |
1300390098 | 90 Bằng | - | - | Nam nữ | - | - | Chủ đề nội bộ | 1m | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.