WOODHEAD 1300300027 Bộ dây đôi hai đầu, 5 cực, Female to Male, 26 AWG, PVC, Cáp, 1m
Khoản mục: CH2NKP
phần: 1300300027Tham chiếu chéo: 845030D12M010
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 3.28 ft. |
Loại cáp | Bảo vệ |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 5 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 70 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 26 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300300004 | 90 Bằng | -20 đến 70 độ C | - | RFQ
| |
1300300003 | Sảnh | -20 đến 80 độ C | - | RFQ
| |
1300300022 | 90 Bằng | -20 đến 70 độ C | - | RFQ
| |
1300300020 | - | - | - | RFQ
| |
1300300017 | - | - | - | RFQ
| |
1300300014 | - | - | - | RFQ
| |
1300300010 | Sảnh | -20 đến 70 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.