WOODHEAD 1300280091 Bộ dây hai đầu, 5 cực, Nam đến Nữ, 22 AWG, 5m
Mặt hàng: CH2ZMN
phần: 1300280091Tham chiếu chéo: DND32A-M050
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.285 " |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 16.4 ft. |
Loại cáp | Bảo vệ |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Sự định hướng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300280161 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280150 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280149 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280118 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280055 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280054 | 0.285 " | PVC | 98.4 ft. | Sảnh | - | RFQ
| |
1300280052 | 0.285 " | PVC | 282.02 ft. | Sảnh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.