WOODHEAD 1300280062 Cordset, 5 Cực, Nam Nữ, 0.5m, Thẳng, Thép không gỉ DRO
Khoản mục: CH2ZHN
phần: 1300280062Tham chiếu chéo: DND22SS-M005
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Sự định hướng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300280161 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280150 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280149 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280118 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280055 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300280054 | 0.285 " | PVC | 98.4 ft. | Sảnh | - | RFQ
| |
1300280052 | 0.285 " | PVC | 282.02 ft. | Sảnh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.