WOODHEAD 1300150062 Ổ cắm đực, Có chì, Thẳng, 12 cực, Chiều dài 6.0 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng nam |
Loại cáp | UL |
Loại khớp nối | Chủ đề bên ngoài |
Bàn phím | Độc thân |
Chiều dài | 1.83m |
Gắn kích thước ren | 1/2 "- 14 NPT |
Số lượng cực | 12 |
Sự định hướng | Sảnh |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Số lượng cực | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300150052 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300150051 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300150050 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300150049 | 1.83m | 10 | -20 đến 105 độ C | Nam | - | RFQ
|
1300150048 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300150047 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300150046 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.