WOODHEAD 1300130264 Ổ cắm cái, 3 cực, 2 m, Kích thước 18/1, PVC
Khoản mục: CH2EAL
phần: 1300130264Cross Ref: 1R3D04A25M020
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm nữ |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại khớp nối | Chiều dài | Gắn kích thước ren | Số lượng cực | Sự định hướng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130112 | Chủ đề nội bộ | 2m | 1/2 "- 14 NPT | 3 | Sảnh | - | RFQ
|
1300130111 | Chủ đề nội bộ | 1m | 1/2 "- 14 NPT | 3 | Sảnh | - | RFQ
|
1300130109 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300130108 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300130106 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300130104 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300130103 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.