WOODHEAD 1300130235 Ổ cắm đực, Có chì, Thẳng, 3 cực, Chiều dài 6.0 feet
Khoản mục: CH2DWC
phần: 1300130235Tham chiếu chéo: 1R3006A24F060
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng nam |
Loại cáp | Dẫn |
Loại khớp nối | Chủ đề bên ngoài |
Bàn phím | Độc thân |
Chiều dài | 1.83m |
Gắn kích thước ren | 1/2 "- 14 NPT |
Số lượng cực | 3 |
Sự định hướng | Sảnh |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nam |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Loại cáp | Loại khớp nối | Chiều dài | Gắn kích thước ren | Số lượng cực | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130099 | Nam | - | Chủ đề bên ngoài | 0.305m | - | 2 | Sảnh | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
| |
1300130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130090 | Nam | UL | Chủ đề bên ngoài | 0.305m | 1/2 "- 14 NPT | 2 | 90 Bằng | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
| |
1300130087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130084 | Nam | UL | Chủ đề bên ngoài | 1.83m | 1/2 "- 14 NPT | 2 | Sảnh | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.