WOODHEAD 1300120113 Bộ dây đôi hai đầu, 12 cực, Đực sang cái, 16 AWG, PVC, Cáp, 1.83m
Khoản mục: CH2YGP
phần: 1300120113Tham chiếu chéo: 332020A01F060
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.71 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 6 ft. |
Loại cáp | DỪNG LẠI |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 12 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Tài liệu liên hệ | Số lượng cực | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300120017 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300120025 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300120024 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300120023 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300120022 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300120020 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300120019 | 0.66 " | Màu vàng | PVC | 20 ft. | Thau | 10 | -20 đến 105 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.