WOODHEAD 1300110013 Bộ dây đôi hai đầu, 6 cực, Đực sang cái, 16 AWG, PVC, Cáp, 2.74m
Khoản mục: CH2NZM
phần: 1300110013Tham chiếu chéo: 226020A01F090
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.54 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 9 ft. |
Loại cáp | DỪNG LẠI |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 6 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300110071 | - | - | - | - | RFQ
|
1300110070 | - | - | - | - | RFQ
|
1300110069 | - | - | - | - | RFQ
|
1300110068 | - | - | - | - | RFQ
|
1300110067 | - | - | - | - | RFQ
|
1300110066 | - | - | - | - | RFQ
|
1300110065 | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.