WOODHEAD 1300100495 Bộ dây đôi hai đầu, 3 cực, Đực sang cái, 16 AWG, Cáp TPE, 15m
Khoản mục: CG9ZCL
phần: 1300100495Tham chiếu chéo: 113030K13M150
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.41 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | TPE |
Chiều dài cáp | 49.21 ft. |
Loại cáp | TC-ER |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 3 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sự định hướng | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Phạm vi nhiệt độ | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Tài liệu liên hệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300100003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300101661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.