WOODHEAD 1300080282 Bộ dây một đầu, 12 cực, Nữ đến Pigtail, 18 và 22 AWG, 10m
Khoản mục: CH2XVT
phần: 1300080282Tham chiếu chéo: 302101A04M100
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.315 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 32.81 ft. |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 12 |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 18/22 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sự định hướng | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Tài liệu liên hệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300080018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300080384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300080364 | Sảnh | 0.64 " | Màu vàng | -20 đến 105 độ C | Nam | PVC | 3 ft. | Thau | - | RFQ
| |
1300080350 | 90 Bằng | 0.64 " | Màu vàng | -20 đến 105 độ C | Nữ | PVC | 3 ft. | Thau | - | RFQ
| |
1300080323 | Sảnh | 0.64 " | Màu vàng | -20 đến 105 độ C | Nữ | PVC | 3 ft. | Thau | - | RFQ
| |
1300080096 | 90 Bằng | 0.66 " | Màu vàng | -20 đến 105 độ C | Nữ | PVC | 3 ft. | Thau | - | RFQ
| |
1300080072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.