WOODHEAD 1300070139 Bộ dây một đầu, 8 cực, Female To Pigtail, 16 AWG, PVC, Cáp, 0.91m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.61 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 3 ft. |
Loại cáp | DỪNG LẠI |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 8 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | Tài liệu liên hệ | Loại khớp nối | Số lượng cực | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300070026 | 0.54 " | 12 ft. | Thau | Có ren | 6 | -20 đến 105 độ C | Nữ | - | RFQ
| |
1300070024 | 0.54 " | 6 ft. | Thau | Có ren | 6 | -20 đến 105 độ C | Nữ | - | RFQ
| |
1300070022 | 0.54 " | 3 ft. | Thau | Có ren | 6 | -20 đến 105 độ C | Nữ | - | RFQ
| |
1300070057 | 0.54 " | 20 ft. | Thau | Có ren | 6 | -20 đến 105 độ C | Nam | - | RFQ
| |
1300070056 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300070055 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300070054 | 0.54 " | 12 ft. | Thau | Có ren | 6 | -20 đến 105 độ C | Nam | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.