WOODHEAD 1201080016 Bộ dây hai đầu, 4 cực, Đực, 26 AWG, PVC, Cáp, 60m
Khoản mục: CH2BVV
phần: 1201080016Tham chiếu chéo: E11A06302M600
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
Màu áo khoác cáp | Xanh lam |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 196.85 ft. |
Loại cáp | Bảo vệ |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -25 đến 75 độ C |
Kiểu | Nam |
Kích thước dây (AWG) | 26 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Loại khớp nối | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201080114 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1201080028 | 0.25 " | Xanh lam | 295.28 ft. | Không được che chắn | Có ren | Sảnh | -25 đến 75 độ C | - | RFQ
|
1201080029 | 0.25 " | Xanh lam | 7249.34 ft. | Không được che chắn | Có ren | Sảnh | -25 đến 75 độ C | - | RFQ
|
1201080030 | 0.25 " | Xanh lam | 196.85 ft. | Không được che chắn | Có ren | Sảnh | -25 đến 75 độ C | - | RFQ
|
1201080031 | 0.25 " | Xanh lam | 173.88 ft. | Không được che chắn | Có ren | Sảnh | -25 đến 75 độ C | - | RFQ
|
1201080032 | 0.25 " | Xanh lam | 4147.64 ft. | Không được che chắn | Có ren | Sảnh | -25 đến 75 độ C | - | RFQ
|
1201080033 | 0.25 " | Xanh lam | 3124.67 ft. | Không được che chắn | Có ren | Sảnh | -25 đến 75 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.