WOODHEAD 1200980108 Bộ dây một đầu, 5 cực, Đực đến bím tóc, 24 AWG, 30m
Khoản mục: CG9XNB
phần: 1200980108Tham chiếu chéo: B05S06PP4M300
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.315 " |
Màu áo khoác cáp | Màu tím |
Vật liệu áo khoác cáp | PUR |
Chiều dài cáp | 98.4 ft. |
Loại cáp | Cặp xoắn |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Đảo ngược |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nam |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Số lượng cực | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200980035 | Màu tím | 32.81 ft. | Cặp xoắn | 5 | 90 Bằng | -20 đến 80 độ C | Nữ / Nam | - | RFQ
|
1200980034 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980027 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980021 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980018 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980017 | Màu tím | 65.62 ft. | Cặp xoắn | 5 | Sảnh | -20 đến 80 độ C | Nữ / Nam | - | RFQ
|
1200980016 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.