WOODHEAD 1200880001 Bộ dây một đầu, 3 cực, Nữ, 24 AWG, Cáp PUR, 2m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.18 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PUR |
Chiều dài cáp | 6.56 ft. |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Snap |
Số lượng cực | 3 |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -25 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Số lượng cực | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200880134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200880133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200880132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200880011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200880131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200880010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200880082 | Nữ | 0.17 " | Màu vàng | PUR | 16.4 ft. | 4 | Sảnh | -25 đến 80 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.