WOODHEAD 1200870096 Bộ dây đôi hai đầu, 4 cực, Đực sang cái, 24 AWG, PVC, Cáp, 3m
Khoản mục: CH2HWR
phần: 1200870096Tham chiếu chéo: 444030A10M030
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.18 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 9.84 ft. |
Loại cáp | UL |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Số lượng cực | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200870593 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870483 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870639 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870032 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870031 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870267 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870266 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.