WOODHEAD 1200860173 Bộ dây một đầu, 4 cực, Female To Pigtail, 24 AWG, Cáp PUR, 5m
Khoản mục: CH2EHN
phần: 1200860173Tham chiếu chéo: 404000B09M050
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.18 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PUR |
Chiều dài cáp | 16.4 ft. |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -25 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phạm vi nhiệt độ | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Kiểu | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200860049 | -25 đến 80 độ C | 0.2 " | Màu vàng | Nam | PUR | 16.4 ft. | - | 4 | - | RFQ
|
1200860378 | -25 đến 80 độ C | - | Màu vàng | Nữ | TPE | 32.81 ft. | PLTC-ER | 4 | - | RFQ
|
1200860377 | -25 đến 80 độ C | - | Màu vàng | Nữ | TPE | 16.4 ft. | PLTC-ER | 4 | - | RFQ
|
1200860046 | -25 đến 80 độ C | 0.2 " | Màu vàng | Nữ | PUR | 32.81 ft. | - | 4 | - | RFQ
|
1200860044 | -25 đến 80 độ C | 0.2 " | Màu vàng | Nữ | PUR | 16.4 ft. | - | 4 | - | RFQ
|
1200860375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200860503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.